LEDS88026F フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック 50253753

フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.2 材質アルミ/ヘアーライン仕上シルバー 注文コード50253753 品番LEDS88026F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は質量・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

LEDランプ別売 質量(kg)0.2 材質アルミ/ヘアーライン仕上シルバー 光源寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 色温度(K)(電球色)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 電球色 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 仕様SL端子台付、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50253656
2020-08-24
用途:
部屋の雰囲気づくり
卸売・小売業

シルバー世代の夫婦のくつろくだけの居間に、大型テレビを置き楽しもうと思っていたら、部屋全体の照明を明暗つけるよりも、TV画面への反射を避けオリジナリティを活かして・・・と考えました。

その結果、壁にかけてある好きな風景画になんとなくスポットを当てて、そこへの光を間接照明として空間を彩れたらと思い、絵から約1.5mの距離の天井へ本品を設置。木ネジ2本で固定。

コードはホチキス撃ちで天井を這わせてコンセントまで、これで完了。

軽くて極限まで照明器具本体が細く、目立たないので、こうした目的には沿った満足できるものだったと、文字どおり自画自賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする