フランジタイプ LED電球T形 スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50253778 品番LEDS88027F
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.6 材質アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、調光不可 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする