東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50253814
品番
LEDS88028F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED
ランプ別売
質量(kg)
0.6
材質
アルミダイカスト/ホワイト、鋼板/ホワイト
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.5
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E26)T形専用7.9W
色
電球色
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用、調光不要
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度