東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50253875
品番
LEDS88020F-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様
SL端子台付、ねじモーガル、天所・壁面兼用、白熱電球使用不可、床置取付不可
材質
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
質量(kg)
1.2
色
電球色
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80