Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-521Y●色:Yellow●パッケージ毎のカートリッジ:1●ページ収量:530
注文コード
50254506
品番
CLI-521Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-521Y●色:Yellow●パッケージ毎のカートリッジ:1●ページ収量:530
RoHS指令(10物質対応)
対応