Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-526GY●色:Grey●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iX6550, PIXMA MX885
注文コード
50254533
品番
CLI-526GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-526GY●色:Grey●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iX6550, PIXMA MX885
RoHS指令(10物質対応)
対応