Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PGI-525PGBK●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:iX6550, MX885
注文コード
50254603
品番
PGI-525PGBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PGI-525PGBK●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:iX6550, MX885
RoHS指令(10物質対応)
対応