Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PGI-35BK●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iP100
注文コード
50254628
品番
CAPGI35BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PGI-35BK●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iP100
RoHS指令(10物質対応)
対応