Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PG-540XL●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●ページ収量:600●プリンタモデル対応:PIXMA MX395
注文コード
50254673
品番
PG-540XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:PG-540XL●色:Black●パッケージ毎のカートリッジ:1●ページ収量:600●プリンタモデル対応:PIXMA MX395
RoHS指令(10物質対応)
対応