Canon
Canonの 産業用PC用品
Canonの 産業用PC本体
Canon インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-36●色:色●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iP100
注文コード
50254689
品番
CLI-36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用するプリンタのブランド:Canon●カートリッジモデル:CLI-36●色:色●パッケージ毎のカートリッジ:1●プリンタモデル対応:PIXMA iP100
RoHS指令(10物質対応)
対応