225x320mm カッティングマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50255187 品番EA762EC-51
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別) アウトレット
¥1,040839

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。

サイズA4 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-51 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)320×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする