HAC3430 スマホ連動体組成計 エブリスキャン ハック社 50255636 HAC3430 スマホ連動体組成計 エブリスキャン ハック社 50255636 HAC3430 スマホ連動体組成計 エブリスキャン ハック社 50255636 HAC3430 スマホ連動体組成計 エブリスキャン ハック社 50255636

スマホ連動体組成計 エブリスキャン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50255636 品番HAC3430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8種類のデータ変化をスマホで管理し、スマホアプリと連動して体組成を確認できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。

用途毎日の健康管理に。 電源単4形乾電池×2本 測定項目体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝、結果数:8 測定方式両足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×25×260 機能特殊:スマホアプリ連携 最大計量(kg)180
注意
※本製品に乗る際は、優しく丁寧に乗ってください。本来の用途以外には使用しないでください。計測の際は両足で乗ってください。電池は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする