ツツミ工業
ツツミ工業の 洗車道具
ツツミ工業の 洗車用洗浄機
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
50255740
品番
JWG-6x1M 4+13+SP
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0〜+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
19