ATP
ATPの 産業用PC用品
ATPの 産業用PC本体
ATP マイクロ SD MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:4 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
50256493
品番
AF4GUD3A-WAAIX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:4 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応