COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Spriteシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256773
品番
SD24B5 19030768A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●寸法:79.8 x 79.8 x 41.78mm●高さ:79.8mm●消費電力:3W●奥行:41.78mm●風量:59.5m3/h●騒音レベル:47.6dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Sprite
RoHS指令(10物質対応)
対応