エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
600mm マグネットバー(黄)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257287
品番
EA762FF-604
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。
樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
色
イエロー
寸法(mm)
600×15×7
エスコ品番
EA762FF-604
長さ(mm)
600
本体質量(g)
100
グリーン購入法
適合