BARTH
BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:PWM、ソリッドステート●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール
注文コード
50257358
品番
0850-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:PWM、ソリッドステート●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール
深さ(mm)
15
出力電流(A)
8
出力数
9
入力方式
アナログ、デジタル
入力数
10
取付方式
パネル取り付け
幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応