ETI[制御機器]
ETI[制御機器]の 電源(制御機器)
ETI[制御機器]の 遮断
ETI[制御機器]の ヒューズ
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
25
注文コード
50257613
品番
2322009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
1
シリーズ
D0
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
25
リード線
無
ボトルヒューズサイズ
DII
ボトルヒューズホルダコンプ
ベース
ゲージ断片色
銅