Epic Contact
Epic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
50257979
品番
13.1639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:250 V ac●シリーズ:H-D●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
定格電圧(V)
250 V ac
定格電流(A)
10
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
メス