3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 注文コード50258339 品番JWG-9x30M 5+PM=5+SM(SUS)
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0〜+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0〜+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする