BQ
BQの 産業用PC用品
BQの 産業用PC本体
BQ 3Dプリンタ用フィラメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50258785
品番
F000087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●プリント素材:Filaflex●色:オレンジ●併用可能製品:BQ Hephestos 2, BQ Witbox 2, BQホットエンドHeatcore DDG●重量:500g●直径:1.75mm