CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connectの 電気部品
CAE Multimedia Connectの 電気部品その他関連用品
CAE Multimedia Connect Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
仕様
●長さ:305m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:LSZH●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●ストランド数:1●外径:5.5mm●ケーブル形状:マルチペア●容量:50 pF/m
注文コード
50259074
品番
VGB4SHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:305m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:LSZH●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●ストランド数:1●外径:5.5mm●ケーブル形状:マルチペア●容量:50 pF/m