CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connectの 電気部品
CAE Multimedia Connectの 電気部品その他関連用品
CAE Multimedia Connect Cat7aケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●断面積:0.26 mm2●減衰:3.7 dB/100 m @ 4 MHz
注文コード
50259169
品番
SF12008SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●断面積:0.26 mm2●減衰:3.7 dB/100 m @ 4 MHz
シリーズ
SF1200
材質(シース)
LSZH
シールド
アルミ/ポリエステルホイル
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体ストランド
ソリッド