117x184mm 防水ノート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50259895 品番EA762GC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

防水仕様で濡れても紙が破れません。
ミシン目が入っているので簡単にやぶれます。

枚数80 罫幅(mm)6 色(表紙)ODグリーン エスコ品番EA762GC-11 材質(表紙)プラスチック 寸法(mm)118×184×12 行数26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする