Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech 10キーパッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2 & USB●産業用:あり
注文コード
50259914
品番
KYB500-S24AUBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2 & USB●産業用:あり
色
Black
RoHS指令(10物質対応)
対応