Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:QWERTY (イタリア)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259957
品番
KYBAC260UP-BKIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (イタリア)●USBハブ内蔵:あり
幅(mm)
456
寸法(mm)
456 x 168 x 40
色
Black
高さ(mm)
40
深さ(mm)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応