Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●USBハブ内蔵:あり●通常のキー:105
注文コード
50260018
品番
KYBAC260-UBLKEUR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●USBハブ内蔵:あり●通常のキー:105
幅(mm)
456
寸法(mm)
456 x 168 x 40
色
Black
高さ(mm)
40
深さ(mm)
168
接続
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応