Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●USBハブ内蔵:あり●寸法:456 x 168 x 40mm●高さ:40mm●幅:456mm●深さ:168mm
注文コード
50260027
品番
KYBAC260UP-BKUS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●USBハブ内蔵:あり●寸法:456 x 168 x 40mm●高さ:40mm●幅:456mm●深さ:168mm
RoHS指令(10物質対応)
対応