Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:医療用●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●産業用:あり●寸法:289 x 227 x 19mm●高さ:227mm●幅:289mm●深さ:19mm
注文コード
50260054
品番
KYBNA-540VESABLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:医療用●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●産業用:あり●寸法:289 x 227 x 19mm●高さ:227mm●幅:289mm●深さ:19mm