Ceratech
Ceratechの 産業用PC用品
Ceratechの 産業用PC本体
Ceratech キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●USBハブ内蔵:あり●寸法:230 x 145 x 10mm●高さ:10mm●幅:230mm●深さ:145mm
注文コード
50260079
品番
KYBNA-SIL-MINCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTY (UK)●色:Black●USBハブ内蔵:あり●寸法:230 x 145 x 10mm●高さ:10mm●幅:230mm●深さ:145mm
RoHS指令(10物質対応)
対応