Coast
Coastの キャビネット / プラボックス
Coastの キャビネット
Coastの キャビネットパーツ
Coast ヘッドランプ 懐中電灯 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●光度:145 lm●危険領域:なし●バッテリー数:3●ビームタイプ:スポット●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:HL4●シリーズ:HL
注文コード
50260553
品番
HL4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●光度:145 lm●危険領域:なし●バッテリー数:3●ビームタイプ:スポット●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:HL4●シリーズ:HL
RoHS指令(10物質対応)
対応