Coast ヘッドランプ 懐中電灯 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●光度:175 lm●危険領域:なし●範囲:56 m●ビームタイプ:スポット●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:HL5●シリーズ:HL 注文コード50260569 品番HL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●光度:175 lm●危険領域:なし●範囲:56 m●ビームタイプ:スポット●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:HL5●シリーズ:HL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする