Bals
Balsの 電子部品(オンボード)
Balsの 機構部品(電子部品)
Balsの 基板用コネクタ
Bals コネクタキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50260693
品番
31241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,195
販売価格(税別)
¥
7,450
バスケットに入れる
仕様
●寸法:78 (Dia.) x 161mm
幅(mm)
78 (Dia.)
高さ(mm)
161
アクセサリタイプ
コネクタ