Dehn
Dehnの 電子部品(オンボード)
Dehnの 能動部品
Dehnの 集積回路(IC)
Dehn モジュラサージプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:タイプ1 アレスタ、タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:600 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:15kA 、 シリーズ:DCB 、 長さ:72mm 、 奥行き:73mm 、 高さ:90mm 、 寸法:72 x 73 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
50261689
品番
DCB YPV SCI 600 FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:タイプ1 アレスタ、タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:600 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:15kA 、 シリーズ:DCB 、 長さ:72mm 、 奥行き:73mm 、 高さ:90mm 、 寸法:72 x 73 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃