Dehn
Dehnの 電子部品(オンボード)
Dehnの 能動部品
Dehnの 集積回路(IC)
Dehn モジュラサージプロテクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:1000 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:40kA 、 シリーズ:DG 、 長さ:54mm 、 奥行き:73mm 、 高さ:90mm 、 寸法:54 x 73 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
50261698
品番
DG YPV SCI 1000 FM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:1000 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:40kA 、 シリーズ:DG 、 長さ:54mm 、 奥行き:73mm 、 高さ:90mm 、 寸法:54 x 73 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応