Dehn
Dehnの 電子部品(オンボード)
Dehnの 能動部品
Dehnの 集積回路(IC)
Dehn モジュラサージプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:275 V ac 、 取り付けタイプ:埋込型 、 最大サージ電流:20kA 、 シリーズ:DCOR 、 長さ:50mm 、 奥行き:49mm 、 高さ:20.6mm 、 寸法:50 x 49 x 20.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
50261707
品番
DCOR L 2P 275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,576
販売価格(税別)
¥
24,160
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:タイプ2 アレスタ 、 最大定格電圧:275 V ac 、 取り付けタイプ:埋込型 、 最大サージ電流:20kA 、 シリーズ:DCOR 、 長さ:50mm 、 奥行き:49mm 、 高さ:20.6mm 、 寸法:50 x 49 x 20.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応