曜日別特売
DCR950D14 Dynex サイリスタ SCR 1400V 3-Pin タイプG Dynex 50261813

Dynex サイリスタ SCR 1400V 3-Pin タイプG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●定格平均オン電流:950A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:12800A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:14.5mm●寸法:47 (Dia.) x 14.5mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1400V注文コード50261813品番DCR950D14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●定格平均オン電流:950A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:12800A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:14.5mm●寸法:47 (Dia.) x 14.5mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1400VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする