Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical IECアダプタ 3極 16A 250 V ac/dc メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261944
品番
478-7600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●ポール形式:3●定格電圧:250 V ac/dc
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
37
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
プラグ
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
8 → 13
IP等級
IP68
ジェンダー
メス
最大ケーブル径(Φmm)
13