Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical IECコネクタ 3極 16A 250 V ac/dc オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261953
品番
478-7650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●定格電圧:250 V ac/dc
長さ(mm)
31
直径(Φmm)
37
取付方式
パネルマウント
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
オス・メス
オス