Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical プラグシーリングキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●ポール形式:3
注文コード
50261996
品番
478-7694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●ポール形式:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
オス・メス
オス
併用可能製品
電源コネクタ