Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical プラグシーリングキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●オス・メス:レセプタクル●ポール形式:3●IP保護等級:IP68●併用可能製品:電源コネクタ
注文コード
50262005
品番
478-7701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●オス・メス:レセプタクル●ポール形式:3●IP保護等級:IP68●併用可能製品:電源コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応