Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac/dc オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポール形式:3●定格電圧:250 V ac/dc
注文コード
50262014
品番
478-7593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポール形式:3●定格電圧:250 V ac/dc
長さ(mm)
85
直径(Φmm)
37
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
プラグ
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5 → 9
IP等級
IP68
オス・メス
オス
最大ケーブル径(Φmm)
9