Elkay Electrical
Elkay Electricalの 電子部品(オンボード)
Elkay Electricalの 機構部品(電子部品)
Elkay Electricalの 基板用コネクタ
Elkay Electrical 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac/dc メス、オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:8 → 13mm●定格電流:16A●定格電圧:250 V ac/dc●IP保護等級:IP68●端子方法:埋め込みネジ●直径:37mm●長さ:140mm●オス・メス:メス, オス●最大ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:8mm
注文コード
50262075
品番
478-7559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:8 → 13mm●定格電流:16A●定格電圧:250 V ac/dc●IP保護等級:IP68●端子方法:埋め込みネジ●直径:37mm●長さ:140mm●オス・メス:メス, オス●最大ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応