2BH1-300-1AH11-G3 真空ポンプ・真空ユニット オリオン機械 50262365 2BH1-300-1AH11-G3 真空ポンプ・真空ユニット オリオン機械 50262365 2BH1-300-1AH11-G3 真空ポンプ・真空ユニット オリオン機械 50262365 2BH1-300-1AH11-G3 真空ポンプ・真空ユニット オリオン機械 50262365

真空ポンプ・真空ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50262365 品番2BH1-300-1AH11-G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,300
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

[高信頼、軽量]
アルミダイキャストの使用で、放熱性は抜群。
インペラ外側にベアリングを設け、ベアリング温度の低下を実現。
[高効率モータ搭載]
1AKタイプ、1GKタイプは IE3対応により省エネ。
[モータ防滴、防塵構造] IP(JP)55
[オイルフリー、無公害] ハウジングとインペラは完全に非接触ですので、潤滑油不要。
[海外規格対応] CE,ULを標準機でクリア。
[設置方向が自由自在]

質量(kg)11 フランジ(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付 電源(V)モーター(50/60Hz):△結線:185〜225、Y結線:320〜390、YY結線:-/△結線:200〜240、Y結線:345〜415、YY結線:- モーター効率クラス:IE1 最大流量(L/min)(50/60Hz)1300/1480 真空度(kPa)最高(50/60Hz):11.8/14.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/64 モーター定格電流値(A)(50/60Hz):△結線:2.6、Y結線:1.5、YY結線:-/△結線:2.7、Y結線:1.6、YY結線:- RoHS指令(10物質対応)対応 モーター出力(kW)(50/60Hz)0.4/0.5 吐出圧力(kPa)(50Hz/60Hz)12.7/14.7
注意
※最高吐出圧力(最高真空度)は連続運転可能な圧力(真空度)です。最高使用圧力(最高真空度)以下で使用してください。
また、最高吐出圧力(最高真空度)を超える可能性がある場合はアクセサリー(別売品)の逃し弁を使用するか、逃がし穴を設 置してください。周囲条件の変化によりブロワー能力が変化するため、逃がし穴のサイズは、試験で異常がないことを確認の上設置ください。逃がし穴はブロワーエアー出口(入口)の直後(直前)に設置してください。逃がし穴とブロワーの間に抵抗になるようなものがあると連続運転可能圧力(真空度)を超えることがあります。
※仕様能力は一定の周囲条件下のものであり周囲条件が変化すると能力も変動します。使用条件から外れる場合は仕様書の補正例を参考に補正してください。使用条件は、基準圧力:1気圧(1013hPa)、基準温度:15℃です。
※電源電圧の許容変動範囲は定格電圧±5%いないです。(変動とは一時的なものをいい、連続して変動状態にあることを意味しません。)
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。機器のバラツキおよび設置環境の影響がありますので設定値は定格電流値を参考に設定してください。
※運転可能な設置環境は、屋内で許容周囲温度0〜40℃、許容周囲湿度65±20%RHです。また、吸入機体は、腐食性及び爆発性がなく蒸気及び結露がない塵埃の少ない清浄な空気とします。
※異物除去のため、必ず給気フィルターをご使用ください。給気フィルターを使用しないと内部のクリアランス部分にゴミや異物が詰まり故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする