- 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ 50263004 - 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ 50263004 - 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ 50263004 - 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ 50263004 - 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ 50263004

蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード50263004 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。
専用の線香皿と共にお使いください。

用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。 成分有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分 燃焼持続時間(h)約5 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※万一、身体に異常を感じたときは使用を中止し、直ちに医師に相談すること。
※小児などが誤って食べた場合は、本剤がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けること。
※換気の良い場所で風上に置いて使用すること。
※線香立をご使用の場合は、下に陶器や金属製の皿を敷いてお使い下さい。
※室内で使用する場合は時々換気してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で、幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
蛾も落ちます
不二パウダル株式会社 様 (製造業)

電灯直下に設置。

通常の蚊取り線香では蚊は寄らなくなるものの、蛾には効果が無く、
玄関を開ける度に蛾が室内侵入して困っておりましたが、
本品では電灯に蛾も寄らなくなったので、非常に良かったです。

点火後4-5時間程度で燃え尽きるので、夕方付けると日が変わる前には
燃え尽きるので、「蚊取り線香消したかな?」と寝床に入ってから
不安になる事がありません。

室内兼用になっていますが、発煙量が多いのでロッジとか吹き抜けのある
大きな通気性のある居室で無ければ、大変な事になる可能性が・・・・。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
自宅の出入り口に使用

山間部に住んでいるので、蚊のほかにもアブや蜂、ブヨ、蛾などたくさんの虫がいます。ドアの開け閉めですぐに家の中に入って来てしまうので、出入り口に蚊取り線香は必須です。
頻繁に殺虫剤を撒くよりも煙で忌避する方が良いです。
太巻きは短時間で燃え尽きてしまいますので、もっと長時間使用できるタイプがあればなお良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
畑作業のお供に
農・林・水産業

使用感としては、着火がよく煙の状態も希望通りでした、ただ煙もたくさん出るのでか?使用時間が短いような気がします。でも私は他社の使用時間が長いより煙の出方に注目し私の使用感に応じた使い勝手大変好みでよかったと思います。

1人が参考にしています
2025-08-23
用途:
朝夕作業時の必需品
サービス業

一般的な蚊取り線香とは明らかに効果が違う。一般品は風がやや強かったりすると、煙の風上側から蚊が近付いたりするが、本製品はそれが無かった。ただ、効果がある分、臭いが強い。最近の良い香りの蚊取り線香と併用して強い臭い対策としている。

1人が参考にしています
2025-11-19
用途:
現場用
株式会社田島製作所 様

太巻きの為、しっかり厚みがあります。蚊に対しては効いているとは思います。欲を言えば12時間用等種類が欲しいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
50263004
2025-12-09
用途:
日常の蚊よけ

燃える勢いがすごいので、燃え尽きるのがはやいです。匂いは優しいのは好きです。

対象商品:
50263004
2025-10-13
用途:
蚊の侵入防止
株式会社潤工社 様

何度も開け閉めするので、玄関の外に毎日一巻焚いています。外なので、臭いも気にならないし、ハエなども入ってこなくなった様な気がします。これからも使い続けると思います。

1人が参考にしています
2025-09-15
用途:
屋外での自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

よくある他社制蚊取り線香に比べて太さがあるので、煙の量はやや多めです。
屋外で工場扇を併用していますが、風上に置いて100%ではないですが、かなりブロックできている気がします。駆除というより防御ですが、これがなければ悲惨な結果が見えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする