Bartec
Bartecの 電子部品(オンボード)
Bartecの 機構部品(電子部品)
Bartecの 基板用コネクタ
Bartec DINレールエンクロージャボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅:120mm●長さ:220mm●高さ:90mm●定格電圧:1.1 kV●危険区域認証:ATEX
注文コード
50263414
品番
07-5103-9006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,818
販売価格(税別)
¥
44,380
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅:120mm●長さ:220mm●高さ:90mm●定格電圧:1.1 kV●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応