CEAG
CEAGの 電子部品(オンボード)
CEAGの 機構部品(電子部品)
CEAGの 基板用コネクタ
CEAG ヘビーデューティパワーコネクタ GHGシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:32A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 IP保護等級:IP54、IP66 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ番号:GHG 512
注文コード
50263633
品番
GHG 5123406R0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:32A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 IP保護等級:IP54、IP66 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ番号:GHG 512
RoHS指令(10物質対応)
対応