CEAG
CEAGの 電子部品(オンボード)
CEAGの 機構部品(電子部品)
CEAGの 基板用コネクタ
CEAG ヘビーデューティパワーコネクタ GHGシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:32A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 IP保護等級:IP54、IP66 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ番号:GHG 512
注文コード
50263658
品番
GHG 5127406R0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,437
販売価格(税別)
¥
37,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:32A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 IP保護等級:IP54、IP66 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ番号:GHG 512
RoHS指令(10物質対応)
対応