Eccel Technology Ltd
Eccel Technology Ltdの 産業用PC用品
Eccel Technology Ltdの 産業用PC本体
Eccel Technology Ltd RFIDモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンポーネントタイプ:リーダー, トランスポンダ, ライター 、 サポートされているバスインターフェイス:RS232, SPI, TTL 、 電源電圧:5V 、 シリーズ:RWD-QT 、 長さ:17.4mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:20.7mm
注文コード
50263843
品番
RWD-QT-LP-SMT (000327)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンポーネントタイプ:リーダー, トランスポンダ, ライター 、 サポートされているバスインターフェイス:RS232, SPI, TTL 、 電源電圧:5V 、 シリーズ:RWD-QT 、 長さ:17.4mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:20.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応