JPL-H100KG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 50263844 JPL-H100KG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 50263844 JPL-H100KG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 50263844 JPL-H100KG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 50263844

土鍋圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50263844 品番JPL-H100KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。
「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】
進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。
【こだわりの炊飯メニューと保温技術】
食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。
【使いやすさ・簡単お手入れ】
使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。

用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて> グラファイトブラック 区分(最大炊飯容量)B 本体質量(kg)7.1 加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構 機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09〜1L 最大消費電力(W)1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22 高さ(cm)(ふた開き時)47.3 消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17 年間消費電力量(kWh/年)84.5 省エネ基準達成率(%)1 炊飯容量最大1L(5.5合炊き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする